ESCO Card Reader EA764A Series

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9280-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Color: Black*Current consumption: Operating/500mA (MAX) Standby/30mA (MAX)*Slots: 1 xD Picture Card compatible slot (3.3V), 1 Memory Stick dedicated slot, 1 SD memory card compatible slot, 1 microSD card slot, 1 Compact Flash (Type II) slot*Environmental conditions (no condensation): Operating/Temperature 0-40°C Humidity 0-90% (no condensation) Storage/Temperature 0-45°C Humidity 0-90% (no condensation)*Connector: USB Type-A*Interface: USB2.0*Supported OS: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 macOS 11, macOS 10.12-10.15, MacOS X 10.1.2-10.11 Chrome OS*Size: 51 (W) x 56.7 (D) x 13.5 (H) mm*Cable length: 7 cm*Weight: 30 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan