Asmix Business calculator

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Character Height (mm)12
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)108x174x20
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)108x174x20
FunctionTax calculation (tax included) Markup key, tilt up
Included AccessoriesInstruction manual, warranty card
Mass (g)132
MaterialABS
Number of Digits12
Power SourceSolar battery, alkaline button battery (LR1130) x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tax calculation, tax rate setting, memory, 12 digits, quick entry available 00 key, digit down key, % key, ± key available, tilt up available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan