Zebra BN2 ballpoint pen (with 10) (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number15112007
Mass (g)7.4
MechanismKnock type
MethodKnock type
Overall Length (mm)140.3
Product TypeBody
Quantity (pcs)10
SeriesBn2
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopting a core replacement button mechanism With a rubber grip with a string through hole that is convenient for carrying

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan