Max Staple Refill (Isi Staples / Hekter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-0352-27
Binding SpecificationFlat clinch
Dimensions (H x W x D) (mm)129x63x163
Included AccessoriesNO.11-1M
Mass (g)810
Maximum binding depth (mm)Parallel binding: 3 to 15, corner binding: 18 to 30
Needle UsedNO.11-1M
Number of Binding Sheets40 sheets (maximum)
Repeated and RefillableCorrespondence
Staple LoadingFront loading method

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports up to 40 portable electric staplers Easy stapler anytime, anywhere!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait