HP (Hewlett-Packard Japan) Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorGray
Height (mm)61
Input Current (A)0.43
Input Frequency (Hz)50/60
Input Voltage (V)100-240
Length (mm)51
Mass (g)172.4
Maximum Output Power (W)30
Network TypeIEEE 802.3at
Output Current (A)0.35
Width (mm)89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aruba Instant On Access Point Power Injector
Compatible products: AP11 (R2W99A), AP12 (R2X04A), AP15 (R2X09A), AP17 (R2X14A), AP22 (R6R77A), AP25 (R9B35A)
It can also be used with AP11D (R2X19A), but some functions will be limited.
A separate power cable (JW122A) is also required to supply power.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan