HP (Hewlett-Packard Japan) Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
CapacitySwitching capacity: 56 Gbps
Data transferUplink: 2 x SFP 1GbE ports
MTBF average accident interval171.9 years
Mass (kg)2.27(5.00 lb)
Number of PortsGigabit Copper Ports: 26
Outer Dimensions (mm)225.0(D)x388.0(W)x44.0(H)
Power SupplyInternal power supply
Throughput41.68 Mpps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unmanaged L2 switch for businesses
Entry model
10/100/1000BASE-T: 26 ports
1000BASE-X SFP: 2 ports
Fanless

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan