HP (Hewlett-Packard Japan) Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
CapacityRouting/Switching: 68Gbps
Input Voltage (V)100~120/200~240
Latency1Gbps:2.28μs,10Gbps:1.46μs
Mass (kg)5.09
MemoryQuad-core ARM Cortex A72 @ 1.2GHz
Outer Dimensions (cm)4.39x44.247x32.54
Port12 x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports (supports up to 30W per port), 2 x 1G/10G SFP ports, 2 x PHY-less 1GbE ports (supports PoE standard IEEE 802.3af/802.3at), 1 x RJ-45 console port, 1 x USB-C console port, 1 x OOBM, 1 x USB Type-A host port
Power Consumption (W)170 at 230VAC
Power SupplyFixed power supply (Class 4 PoE power up to 139W)
Stack8 members
ThroughputUp to 45.1Mpps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan