Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Inner Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)268x379x76
Mass (kg)0.9
Number of Drawers1
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)323x406x120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A one-tier type that is convenient for temporarily storing documents and small items on a tabletop.
*Please be careful not to store more than the load capacity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan