ESCO Air duster (flexible nozzle) EA123KD series

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp529.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Body: Made of POM*Nozzle material: Iron*Weight (g): 222*Nozzle length (mm): 110*Operating pressure: 0.63MPa*Hose mounting screw: PS1/4"*Nozzle mounting screw: M12x1.5P*With plug*With plastic nozzle that can be attached to the tip of the nozzle*Plastic nozzle/1 each of 49mm and 98mm* .Air volume/806L/min .Hole diameter/DIA6.35mm*<49mm and 98mm plastic nozzle specifications> .Air volume/481L/min .Hole diameter/DIA2.9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan