ESCO AC125V/15A tap (7 ports, magnet, lightning surge)

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)31x24x280(H)
Lightning GuardYes
MagnetYes
Number of Outlets7
Rated Capacity (W)1500
Rated Current (A)15
Rated Power (W)1500 or less
Rated Voltage (V)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
The insertion port can be connected with 2P or 3P.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan