ESCO AC125V/15A tap (3 outlets)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Anti-trackingYes
Dimensions (mm)35x90x22
ESCO Part NumberEA815GL-51
FunctionWith anti-tracking cover
Number of Outlets3
Outlet Type2P
Power Cable (m)1
Rated Capacity (W)1500
Rated Current (A)15
Rated Power (W)1500 or less
Rated Voltage (V)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan