ESCO AC125V/15A tap (2 ports, retainer, with ground)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp809.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)45x161x26
Earth TerminalYes
Number of Outlets2
Outlet TypeGrounding 2P (retaining) x 2 ports
Plug ShapeGrounding 2P (Tracking resistance)
Rated Capacity (W)1500
Rated Current (A)15
Rated Power (W)1500 or less
Rated Voltage (V)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan