ESCO A4/310x220mm security holder clear

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3890-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The A4 size thick partition board prevents documents from folding. You can also classify documents into two categories.
Feature
Specification
*Material: Polypropylene *Color: Clear *Partition plate thickness (mm): 0.5 *Number of sheets accommodated: 20 *Weight (g): 52 *Model number: FL-129CH Clear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan