ESCO A4 clear holder

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2188-74
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy file just to pinch A4 size S type
Feature
Specification
* Size (mm): 310 x 220 * Color: Clear * Quantity: 100 sheets * Material: Polypropylene (approx. 0.2mm thickness) * Weight (g): 2400g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan