ESCO A3/E double opening pipe type file (500 sheets)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)307x447x71
ESCO Part NumberEA762CL-62
Eco Mark Certification Number18112270
File Capacity500 sheets (binding thickness 50mm)
Number of Holes2
Open and closeDouble door
SizeA3 size E type
TypeHorizontal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
With 5 indexes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan