ESCO 8-digit calculator

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)70x118.5x8
ESCO Part NumberEA761GA-59
FunctionTax calculation, time calculation, extra large display, quick response, with notebook type case
Mass (g)50
Number of Digits8-digit
Power SupplySolar cell + LR54 x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan