ESCO Refill Correction Tape 6mm (Isi Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA765BR-17A
Product TypeReplacement cartridge
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForReplacement cartridge for EA765BR-11, -15, -17
Tape Length (m)12
Tape Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the main body is all the same size, any cartridge can be set.
Feature
Specification
Horizontal pull type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan