ESCO 5 shallow drawers, 1 deep drawer letter case

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2291-33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drawer type with dividers. Dividers can be attached for convenient storage and organization of small items. Eco-mark certified product.
Feature
Specification
* Size (W x D x H) mm: 278 x 350 x 345 * Drawer: A4 shallow type x 5 A4 deep type x 1 * Material: Body: Polypropylene Drawer: Styrol resin * Weight: 2.7kg * Color: Black * Accessories : With title sticker With non-slip body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan