Zebra 4C-1.0 Cores (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
InkOil-based
Mass (g)1.0
Number of ColorsSingle color
Overall Length (mm)67
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForShabo X (TS10 / ST3 / LT3 / CL5 / AL5 / CB8 / F-line), Trenchent (B3A10)
Suitable Model (Main Unit)Shabo X
Tip ball diameter (mm)1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan