ESCO 475-1605mm camera tripod

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Included AccessoriesTripod case
Length when Shortened (mm)475
Maximum Loading Capacity (kg)2
Number of Tiers4 steps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
20mm diameter aluminum + magnesium alloy pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan