ESCO Triangular Scale Ruler 325mm (Penggaris Tiga Sisi)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA736BA-2
Mass (g)60
MaterialABS
Minimum Scale1mm
Overall Length (mm)325
Scale1/20.1/50.1/100.1/200.1/250.1/300
Thickness (mm)24
Width (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Staircase scale that is uneven and color-coded with a scale that is easy to hold, easy to identify and easy to see
You can measure figures and drawings drawn at scale in actual size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan