ESCO 30cm Triangular scale [for reduced copy]

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)326
Scale70.7% (A -> A) x 1/50, 1/100, 1/200, 86.6% (A -> B) x 1/50, 1/100, 1/200
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Survey scale: 30 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan