ESCO 3 shallow drawers, 1 deep drawer letter case

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Size (W x D x H) mm: 278 x 350 x 258 * Drawer: A3 shallow type x 1 A4 deep type x 1 * Material: Main body: Polypropylene * Recycled material drawer: Styrol resin * Weight: 2.0kg * Accessories: With title sticker Body with non-slip * Color: Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan