ESCO 2330x1786mm screen (hanging type)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)(Screen) 2140 x 1605 (103 type)
ESCO Part NumberEA761LM-43
Included Accessories2 anchor bolt sets, 2 U-shaped bracket sets, 1 string
Mass (kg)9.3
Mounting TypeHanging type
Outer Dimensions (mm)2330x70x1786
Size103 type
TypeSlow winding type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan