ESCO 232x307mm clip-on file

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-5655-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We use a clip-type binding tool with a strong spring that allows you to securely file files just by snapping them.
Feature
Specification
*Model number: 12643 *Number of sheets stored: 100 sheets (10mm thickness) *Color: Navy *Quantity: 1 book *Size: 232 (W) x 20 (D) x 307 (H) mm *Material: Cover/navy fiber pasted Core material/100% recycled paper *A4 size S type *With square metal fittings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan