ESCO 20m HDMI active cable

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)20
ColorBlack
Connector ShapeHDMI type A male - HDMI type A male
Conversion TypeMale - Male
FunctionHEC compatible, 3D compatible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HDMI Plug (Type A)-HDMI Plug (Type A)
Supports HDMI Ethernet channel (HEC), 3D video, high-quality digital audio symbols, and 1080p full-spec high-definition signals. Stable long-distance transmission has been achieved.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan