ESCO 1930x1486mm screen (hanging type)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)(Screen) 1740 x 1305 (85 type)
ESCO Part NumberEA761LM-42
Included Accessories2 anchor bolt sets, 2 U-shaped bracket sets, 1 string
Mass (kg)6
Mounting TypeHanging type
Outer Dimensions (mm)1930x70x1486
Size85 type
TypeSlow winding type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan