ESCO 18mmx5.5m wiring marker tape

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ColorWhite
ESCO Part NumberEA761DS-518
Eco Mark Certification Number18 112 057
Letter ColorBlack
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has strong adhesiveness and is hard to peel off, so it is ideal for long-term sticking. It is a low-resilience and flexible material that fits well on curved surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan