ESCO 150 sheets, large stapler

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)83x303x227
ESCO Part NumberEA762HA
Maximum binding depth (mm)46
MethodFlat clinch method
Number of Binding Sheets150 sheets
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Needle is not attached to the main body.
Feature
Specification
With remover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan