ESCO Powerful Paper Hole Punch 120 sheets (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)140(W)x245(D)x135(H)
Drilling Capacity (sheets)120
Hole spacing (mm)80
Mass (kg)1.7
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Hole depth: 12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan