ESCO 13mm x7.6m magnetic tape (with adhesive)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA781GA-3
Tape Length (m)0.76
Tape Thickness (mm)1.5
Tape Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can cut it to the desired length and use it.
Feature
Specification
With release paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan