ESCO 12mm tape cassette [yellow]

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA761DK-125
Eco Mark Certification Number17112045
Letter Color on TapeBlack
Tape ColorYellow
Tape Length (m)8
Tape Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For EA761DL-3C, DN-2, DP-2A, DH-2A, DN-1, DM-2B, DL-2A Former EA761DM-2A, DL-2, DL-4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan