ESCO 12-digit desk calculator

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)122.5x177.5x32.7
ESCO Part NumberEA761GA-103
Eco Mark Certification Number06135002
FunctionTax calculation, time calculation, 3-digit rounding, rounding / rounding off function, extra large display, quick hit
Mass (g)195
Number of Digits12 digits
Power SupplySolar cell + CR2032 x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan