ESCO Paper Hole Punch 120 sheets (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimensions (mm)119 (W) x 123 (D) x 123 (H), height when using stopper: 63
Drilling Capacity (sheets)35 (PPC paper)
Hole spacing (mm)80
Mass (g)423
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Hole depth: 12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan