ESCO 10-digit program scientific calculator

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)83.5x164x15.9
ESCO Part NumberEA761GD-6B
Eco Mark Certification Number06135002
Function180 functions, program function up to 680 bytes, built-in 23 chemical formulas, 2, 8, hexadecimal calculations, logical operations, fractional calculations, complex number calculation functions
Mass (g)95
Memory7
Number of Digits10 digits
Power SupplySolar cell + button cell LR44 x 1 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan