ESCO 10-digit calculator

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)70x118.5x8
ESCO Part NumberEA761GA-60
FunctionTax calculation, time calculation function, extra large display, quick hit correspondence
Mass (g)50
Number of Digits10 digits
Power SupplySolar cell + LR54 x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With notebook type case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan