ESCO 1.0mm ballpoint pen (blue, 10 pcs) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Color (axis)Blue
ESCO Part NumberEA765MG-49
InkOil-based
Ink ColorBlue
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Overall Length (mm)140
Pen RefillsEA765 MG-164 (black), MG-165 (red), MG-166 (blue)
Product TypeBody
Quantity (pcs)10
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan