ESCO 1.0m [D-Sub 15 pin] Display cable

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
ColorBlack
Connector ShapeD-Sub 15 pin (mini) male - D-Sub 15 pin (mini) male
Conversion TypeMale - Male
ESCO Part NumberEA764AF-1
Ferrite CoreYes
PlugGold plate
ShieldingDouble shield

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used when connecting a personal computer with an analog output terminal of a D-Sub 15-pin (mini) connector to a display with an input terminal. You can wire neatly with a slim cable with a diameter of 4.5 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan