ESCO 0.7mm ballpoint pen (black/brown) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Color (axis)Dark brown
ESCO Part NumberEA765MG-105
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Overall Length (mm)132.2
Pen RefillsEA765MG-171 (black), -172 (red)
Product TypeBody
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan