ESCO 0.7mm ballpoint pen (10 black) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Color (axis)Black
ESCO Part NumberEA765MG-58D
InkOil-based
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Overall Length (mm)139.6
Pen RefillsEA765 MG-177 (black), MG-178 (red), MG-179 (blue)
Product TypeBody
Quantity (pcs)10
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan