ESCO 0.7mm [black] ballpoint pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA765MG-15B
Eco Mark Certification Number18112189
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Overall Length (mm)140
Pen RefillsEA765 MG-161 (black), MG-162 (red), MG-163 (blue)
Product TypeBody
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan