ESCO 0.5mm mechanical pencil (pink/10)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Color (Body)Pink
Core Diameter (mm)0.5
ESCO Part NumberEA765ME-61B
Eco Mark Certification Number18 112 190
Mass (g)8.7
Overall Length (mm)140
Product TypeBody
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan