ESCO 0.5mm mechanical pencil (blue)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Color (Body)Blue
Core Diameter (mm)0.5
Dimensions (mm)DIA11x143
ESCO Part NumberEA765ME-133
Mass (g)9.8
Product TypeBody
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with "Kurutoga engine" that turns around and keeps the core toggling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan