ESCO 0.5mm mechanical pencil (black)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Color (Body)Black
Core Diameter (mm)0.5
ESCO Part NumberEA765ME-13
Overall Length (mm)146.8
Product TypeBody
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan