ESCO Gel Ink Pen 0.5mm Ballpoint (Blue, Gel Ink, Knock Type/10pen) (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA765MG-283B
Eco Mark Certification Number18 112 205
InkGel ink
Ink ColorBlue
MethodKnock type
Overall Length (mm)139.5
Product TypeBody
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan