ESCO 0.5/0.7mm Sharp Ballpoint Pen (Black/Red/Blue/Green/Indigo) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Color (axis)Navy
Core Diameter (mm)0.5
ESCO Part NumberEA765MG-65
Ink ColorBlack / Red / Blue / Green
MethodKnock type
Number of Colors4 colors
Overall Length (mm)148.8
Product TypeBody
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan