ESCO 0.5/0.7mm Sharp ballpoint pen (black/red) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7920-68
Ball Diameter (mm)0.7
Body ColorSilver
Core ColorBlack / red
Core Diameter (mm)0.5(HB)
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Overall length x shaft diameter: 146 x 12 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan