ESCO [Red/Fine] Water-based sign pen (10)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA765MH-7
Eco Mark Certification Number18 112 175
InkAqueous
Ink ColorRed
Line WidthFine point
Line Width (mm)0.7
Overall Length (mm)137.2
Product TypeDisposable main body
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For addressing and office work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan