ESCO [Red/Extra Fine Point] Water-Based Drafting Pen (Water/Light Resistance) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7921-70
Core ColorRed
Line Width (mm)0.2
Mass (g)12
Overall Length (mm)135
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The line width is a guide. It depends on the pen pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan