ESCO [Red/bold] Oil-based paint marker (1)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA765MW-13
InkOily pigment
Ink ColorRed
Line WidthBold
Line Width (mm)4
Product TypeDisposable main body
Quantity1 piece
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for steel, wood and glass.
Close the cap tightly after using a professional industrial / commercial marker.
Ventilate when writing for a long time.
Keep away from fire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan